QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008355 CAVO 4FO 50/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET - 2008355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912022363
Artikelnummer
QBX2008355
Herstellernummer
2008355
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


