Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008357OM3 CAVO 8FO 50/125 OM3 ARM.DIEL.LSZH CONNET - 2008357OM3

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008357OM3 CAVO 8FO 50/125 OM3 ARM.DIEL.LSZH CONNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912022417

Artikelnummer

QBX2008357OM3

Herstellernummer

2008357OM3

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo loose armatura dielettrica 8 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH per connettorizzazione in laboratorio