QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008360 CAVO 6FO 62,5/125 ARM. METAL. PE CONNET - 2008360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912020444
Artikelnummer
QBX2008360
Herstellernummer
2008360
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
6
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


