QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009007 ARMADIO H2000XL600XP600 42U GR - 2009007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 600 mm
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8031912001177
Artikelnummer
QBX2009007
Herstellernummer
2009007
Hersteller
QBX
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2000 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035