QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009010 ARMADIO H2200XL800XP800 47U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Tiefe - 800 mm
Montage-Ebene - vorne
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 800
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031912001207
Artikelnummer
QBX2009010
Herstellernummer
2009010
Hersteller
QBX
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
800 mm
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2200 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035