Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009010N ARMADIO H2200XL800XP800 47U NE - 2009010N

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009010N ARMADIO H2200XL800XP800 47U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Tiefe - 800 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016331

Artikelnummer

QBX2009010N

Herstellernummer

2009010N

Hersteller

QBX

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

800 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

800 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2200 mm

Mit Seitenwänden:

ja

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sockel:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

9005

Armadio per cablaggio strutturato costituito da una struttura in lamiera d'acciaio con angolari rinforzati da 3 mm di spessore che conferisce una grande robustezza ed è predisposta per un veloce collegamento di messa a terra. Completamente smontabile coni pannelli laterali e posteriore fissati con dispositivi a ¼ di giro che consentono lo sgancio rapido. La porta è in cristallo temperato di sicurezza, si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. La maniglia è del tipo ad incasso con movimento a 90° corredata di chiave. Dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione e per l’installazione di una seconda coppia di montanti 19". Verniciatura RAL 9005. I montanti interni 19'' sono in accordo alla norma IEC 297-1 e regolabili in profondità. Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529. Dotato di una robusta base d'appoggio e 4 piedini di livellamento.