Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009015N ARMADIO H2000XL600XP1000 42U NE - 2009015N

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009015N ARMADIO H2000XL600XP1000 42U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 1000 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016348

Artikelnummer

QBX2009015N

Herstellernummer

2009015N

Hersteller

QBX

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

1000 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2007 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

Ein-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Armadi "Rack Super Server"con profondità 1000 mm, porta anteriore in vetro temperato e pannelli laterali e posteriore chiusi. Idoneo al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19” presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19"ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari.Nero RAL 9005. Dimensioni: L600xP1000xH2000 (42 U)