Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009021N ARMADIO H1800XL800XP600 38U NE - 2009021N

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009021N ARMADIO H1800XL800XP600 38U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 27

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016294

Artikelnummer

QBX2009021N

Herstellernummer

2009021N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

27

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

1829 mm

Breite:

800 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Armadio a pavimento Serie PRO H1800xL800xP600 - 38 Unità colore nero RAL 9005