QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009043N ARMADIO H2200XL600XP1000 47U NE - 2009043N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 1000 mm
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912016355
Artikelnummer
QBX2009043N
Herstellernummer
2009043N
Hersteller
QBX
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2229 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005