Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010031F ARMADIO H385XL600XP420 6U GR FP - 2010031F

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010031F ARMADIO H385XL600XP420 6U GR FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029812

Artikelnummer

QBX2010031F

Herstellernummer

2010031F

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

420 mm

Höhe:

387 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a parete Serie PRO H385xL600xP420 - 6 Unità, fianchi asportabili, colore grigio RAL 7035, versione flat pack