Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010223 ARMADIO IP65 H600XL600XP500 13U P.C. GR - 2010223

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010223 ARMADIO IP65 H600XL600XP500 13U P.C. GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912026958

Artikelnummer

QBX2010223

Herstellernummer

2010223

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

13

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

500 mm

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio IP65 profondità 500 mm con porta cieca per installazioni a parete, ideato per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Grigio RAL 7035. IP65. Dimensioni: H600xL600xP500 - 13U - porta cieca