Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011049 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 2 VENT. GR - 2011049

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011049 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 2 VENT. GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Für max. Anzahl Lüfter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006905

Artikelnummer

QBX2011049

Herstellernummer

2011049

Hersteller

QBX

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)

Für max. Anzahl Lüfter:

2

Gruppo di ventilazione a 2 ventole con griglia in acciaio cromato e 2 mt di cavo FROR 3x1mmq, per fissaggio all'interno dell'armadio con idonea predisposizione sul tetto, ingombro 1U, colore grigio RAL 7035