Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011123 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.MAGN. NE - 2011123

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011123 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.MAGN. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6

  • Kabellänge - 2.5 m

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912015488

Artikelnummer

QBX2011123

Herstellernummer

2011123

Hersteller

QBX

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

6

Kabellänge:

2.5 m

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Barra di alimentazione a 6 prese con interruttore magnetotermico, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Installazione con fissaggio orizzontale o verticale su montanti. Corpo in lamiera verniciata con 6 prese 2P+T standard italiano/tedesco. In dotazione cavo H05VV-F 3G1,5 lunghezza 2,5 metri privo di spina. Ingombro 1 unità.