QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011125 BARRA ALIMEN. VERTICALE 12P INT.MAGN. NE - 2011125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 12
Kabellänge - 2.5 m
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8031912015501
Artikelnummer
QBX2011125
Herstellernummer
2011125
Hersteller
QBX
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Kabellänge:
2.5 m
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein


