QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011140 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE GR - 2011140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter - 4
Packung
1 ST
EAN
8031912016508
Artikelnummer
QBX2011140
Herstellernummer
2011140
Hersteller
QBX
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter:
4
Gruppo di ventilazione a 4 ventole con griglia in acciaio cromato e 2 mt di cavo FROR 3x1mmq, per fissaggio all'interno dell'armadio con idonea predisposizione sul tetto, ingombro 1U, colore grigio RAL 7035


