Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032001 FSD-503 5P 10/100MBPS UNM SW - 2032001

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032001 FSD-503 5P 10/100MBPS UNM SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Ethernet - ja

  • Breite - 160 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912007254

Artikelnummer

QBX2032001

Herstellernummer

2032001

Hersteller

QBX

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Ethernet:

ja

Breite:

160 mm

Tiefe:

80 mm

Höhe:

28 mm

5 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta Architettura Store-and-forward switching Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Half Duplex MAC Address Table da 1K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power Installazione Plug and play Alimentazione: interna DC 7,5V, 1A Dimensioni: 160x80x28mm Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE