Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032067 FT-802 MC 10/100TX-100FX(SC) - 2032067

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032067 FT-802 MC 10/100TX-100FX(SC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

  • Gigabit Ethernet - nein

  • Bauform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912007391

Artikelnummer

QBX2032067

Herstellernummer

2032067

Hersteller

QBX

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

1

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Bauform:

sonstige

1 porta RJ-45 10/100BaseTX ·1 porta 100Base-FX (SC) ·Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Fibra ottica multimodale .