Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032168 IFT-802T IP30 MC FE 1TP/1P 100FX SC - 2032168

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032168 IFT-802T IP30 MC FE 1TP/1P 100FX SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912019813

Artikelnummer

QBX2032168

Herstellernummer

2032168

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

1

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei DC:

12...48 V

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

135 mm

Breite:

32 mm

Tiefe:

85 mm

Media converter industriale dotato di 1 porta rame 10/100 Base-TX ed 1 porta fibra 100FX tipo SC o SFP in funzione del modello, case in metallo con protezione IP30, per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. L’interfaccia RJ-45, supporta l’auto-negoziazione 10/100 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. La porta fibra SC nella versione IFT-802T è adatta al collegamento di link ottici su fibra multimodale con velocità 100Mbps e distanze fino a 2 km. Nella versione IFT-802AT lo slot SFP supporta transceiver mini-GBIC 100FX per fibra multimodale o monomodale che consentono di estendere della rete fino alla distanza di 20 km e oltre con link in fibra ottica di tipo monomodale. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, e la resistenza alle prove di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6 fanno si che questi apparati siano adatti all’installazione in ambienti critici garantendo sempre un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.