QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032172 IFT-805AT IP30 MC FE 1TP/1SFP 100FX - 2032172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8031912019820
Artikelnummer
QBX2032172
Herstellernummer
2032172
Hersteller
QBX
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Versorgungsspannung bei DC:
12...48 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Managed:
nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
135 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
85 mm


