Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032193 MC-1610MR CHASSIC MC 16 SLOT AL.RID. - 2032193

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032193 MC-1610MR CHASSIC MC 16 SLOT AL.RID.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912020475

Artikelnummer

QBX2032193

Herstellernummer

2032193

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

ja

Bauform:

Leerchassis

Höhe:

88 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

350 mm

Chassis managed per media converter serie FST e GST a 16 slot per installazione a rack 19”. L’alimentazione di ogni singolo alloggiamento è separata dagli altri consentendo quindi l’inserimento ed il disinserimento di uno qualsiasi dei media converter installati senza alcuna interruzione del servizio. Il sistema di gestione permette di configurare da remoto o tramite porta console RS-232 i convertitori installati con la gestione dello stato delle porte e delle statistiche. Per assicurare un funzionamentoottimale lo chassis è dotato di ventole e uno slot per l’inserimento di un modulo di alimentazione secondaria a 220 V AC.