Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032196 MGB-TSX MINI-GBIC 1000SX -40/+75°C - 2032196

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032196 MGB-TSX MINI-GBIC 1000SX -40/+75°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022905

Artikelnummer

QBX2032196

Herstellernummer

2032196

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

1

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

1

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Modul

Modulo fibra