QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032212 GST-802 MC 10/100/1000T- 1000SX(SC) - 2032212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
8031912021458
Artikelnummer
QBX2032212
Herstellernummer
2032212
Hersteller
QBX
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Power over Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
1
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
5...5 V
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Managed:
nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
26 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
94 mm


