Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032232 IGS-4215-4P4T IP30 8TP(4 POE+) GE - 2032232

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032232 IGS-4215-4P4T IP30 8TP(4 POE+) GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031068

Artikelnummer

QBX2032232

Herstellernummer

2032232

Hersteller

QBX

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

144 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

76.8 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

107.3 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

152 mm

IGS-4215-4P4T Switch Industriale L2/4 IP30, 8 porte rame gigabit (4 PoE+ 3at), temperature -40°/+ 75 °C