Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032275 GSD-1008HP SW 8P GE(POE 3AT) 2P GE - 2032275

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032275 GSD-1008HP SW 8P GE(POE 3AT) 2P GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033352

Artikelnummer

QBX2032275

Herstellernummer

2032275

Hersteller

QBX

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

10

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

120 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

220 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

150 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

43 mm

GSD-1008HP Switch unmanaged 10", 8 porte 10/100/1000Base-TX PoE IEEE.802.3at, 2 porte 10/100/1000Base-T, budget 120W