QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032831 MFB-FX MOD. MINI-GBIC 100FX MM - 2032831
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912013040
Artikelnummer
QBX2032831
Herstellernummer
2032831
Hersteller
QBX
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Bauform:
Modul


