QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2040085 MICROSCOPIO - ZOOM 200X - 2040085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vergrößerungsfaktor - 200
Einsetzbar für Singlemode - ja
Stromversorgung - Batterie
Mit Objektbeleuchtung - ja
Einsetzbar für Multimode - ja
Packung
1 ST
EAN
8031912007841
Artikelnummer
QBX2040085
Herstellernummer
2040085
Hersteller
QBX
Vergrößerungsfaktor:
200
Einsetzbar für Singlemode:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Mit Objektbeleuchtung:
ja
Einsetzbar für Multimode:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja
Mit Adapter FC:
nein
Mit Adapter LC:
nein
Mit Adapter SC:
ja
Mit Adapter ST:
ja
Mit sonstigen Adaptern:
nein


