Startseite

RAMCRO S.R.L. - RMCTREPERM2.06M TRPE2X6/10 TRECCIOLA PERMUTAZIONE 2X6/10 - TREPERM2.06M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - ohne

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Leiterdurchmesser - 0.6 mm

Packung

  • 250 M

EAN

7449076198274

Artikelnummer

RMCTREPERM2.06M

Herstellernummer

TREPERM2.06M

Hersteller

RMC

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

1.2 mm

Cavi per collegamenti telefonici all’interno di edifici e per terminazioni centrali. • Colori anime: 2x bianco - rosso • Conduttori: Filo di rame stagnato (Cu-Sn) • Resistenza max del conduttore (20°C) : 67,9 Ohm/km • Resistenza di isolamento minima: 200MOhm/km • Rigidità dielettrica per 120 s : 1kV c.a. ; 1,5 kV c.c. • Standard di riferimento: CEI 20-22 II / 20-35 / 20-37 p2 TELECOM ITALIA C.T. 1341