Startseite

RAMCRO S.R.L. - RMCNPI0560.50GRM VCS0650HAAAC FROR/NPI 6X0.50 ECA - NPI0560.50GRM

KopierenKopieren
RAMCRO S.R.L. - RMCNPI0560.50GRM VCS0650HAAAC FROR/NPI 6X0.50 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449075052690

Artikelnummer

RMCNPI0560.50GRM

Herstellernummer

NPI0560.50GRM

Hersteller

RMC

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035.Conduttore: in rame rosso flessibile.Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II.Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035.Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.