RAMCRO S.R.L. - RMCNPI0580.50GRM VCS0850HAAAC FROR/NPI 8X0.50 ECA - NPI0580.50GRM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
7449075052911
Artikelnummer
RMCNPI0580.50GRM
Herstellernummer
NPI0580.50GRM
Hersteller
RMC
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035.Conduttore: in rame rosso flessibile.Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II.Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035.Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.


