RAMCRO S.R.L. - RMCRG59BUMILB RG59 B/U MIL CAVO COAX C.17 F.75 ECA - RG59BUMILB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Form - Geflecht
Packung
1 M
EAN
7449075233204
Artikelnummer
RMCRG59BUMILB
Herstellernummer
RG59BUMILB
Hersteller
RMC
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C


