RAYTECH SRL - RYT046911-000 MTR-50/16-1000-172 - 046911-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853659595
Artikelnummer
RYT046911-000
Herstellernummer
046911-000
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
77.73...80.87 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja


