Startseite

RAYTECH SRL - RYT064641-000 MTR-35/12-1000-172 - 064641-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT064641-000 MTR-35/12-1000-172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 35 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658680

Artikelnummer

RYT064641-000

Herstellernummer

064641-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

35 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

43.59...45.351 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 35 mm. Ø postrestringimento= 12 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .