Startseite

RAYTECH SRL - RYT068743-000 RAYL048-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 068743-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT068743-000 RAYL048-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073004998

Artikelnummer

RYT068743-000

Herstellernummer

068743-000

Hersteller

RYT

Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 75/36 mm. Per cavi Ø min./max.45/65 mm. Colore nero Halogen Free .