RAYTECH SRL - RYT0915756003 LST-TEC- 9.5-0 NERO (MT 6 PER CONF.) - 0915756003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860685
Artikelnummer
RYT0915756003
Herstellernummer
0915756003
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
10.9...11.34 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


