RAYTECH SRL - RYT10240-I-AUTO AUTO 10/240-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 10240-I-AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032853656143
Artikelnummer
RYT10240-I-AUTO
Herstellernummer
10240-I-AUTO
Hersteller
RYT
KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 95 a 240 mm2 - L: 320 mm