RAYTECH SRL - RYT120036-TEC THVE 15/50-E TERMINALE UNIP PER ESTERNO - 120036-TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076612343
Artikelnummer
RYT120036-TEC
Herstellernummer
120036-TEC
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO. Umax 12 kV = conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 = conduttore 25-50 mm2 - L: 450 mm