RAYTECH SRL - RYT15240-E-AUTO AUTO 15/240-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 15240-E-AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032853656181
Artikelnummer
RYT15240-E-AUTO
Herstellernummer
15240-E-AUTO
Hersteller
RYT
KIT da 3 terminali autorestringenti 17,5 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 70 a 240 mm2 - L: 410 mm