Startseite

RAYTECH SRL - RYT15240-I-AUTO AUTO 15/240-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 15240-I-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT15240-I-AUTO AUTO 15/240-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656198

Artikelnummer

RYT15240-I-AUTO

Herstellernummer

15240-I-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 17,5 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 70 a 240 mm2 - L: 320 mm