Startseite

RAYTECH SRL - RYT190360-004 THVI 20/B-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A - 190360-004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT190360-004 THVI 20/B-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072088111

Artikelnummer

RYT190360-004

Herstellernummer

190360-004

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2