RAYTECH SRL - RYT200133-000 MCA-8-I-GF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449071761923
Artikelnummer
RYT200133-000
Herstellernummer
200133-000
Hersteller
RYT
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, 25 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C