Startseite

RAYTECH SRL - RYT20185-E3ARM-AUTO AUTO 20/185-E-3ARM - 20185-E3ARM-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT20185-E3ARM-AUTO AUTO 20/185-E-3ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070421217

Artikelnummer

RYT20185-E3ARM-AUTO

Herstellernummer

20185-E3ARM-AUTO

Hersteller

RYT

Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Umax 12 kV = 95-240 mm2 - Umax 17,5 kV= 70-240 mm2 - Umax 24 kV= 50-185 mm2