Startseite

RAYTECH SRL - RYT2050-E-AUTO AUTO 20/50-E (KIT DA TRE TERMINAZIONE ) - 2050-E-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT2050-E-AUTO AUTO 20/50-E (KIT DA TRE TERMINAZIONE )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656273

Artikelnummer

RYT2050-E-AUTO

Herstellernummer

2050-E-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 410 mm