Startseite

RAYTECH SRL - RYT2050-I-AUTO AUTO 20/50-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 2050-I-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT2050-I-AUTO AUTO 20/50-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656099

Artikelnummer

RYT2050-I-AUTO

Herstellernummer

2050-I-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 320 mm