Startseite

RAYTECH SRL - RYT20630-E-AUTO AUTO 20/630-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 20630-E-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT20630-E-AUTO AUTO 20/630-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656280

Artikelnummer

RYT20630-E-AUTO

Herstellernummer

20630-E-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 240 a 630 mm2 - L: 420 mm