RAYTECH SRL - RYT20630-I-3-AUTO AUTO 20/630-I-3 - 20630-I-3-AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070643992
Artikelnummer
RYT20630-I-3-AUTO
Herstellernummer
20630-I-3-AUTO
Hersteller
RYT
Terminale autorestringente tripolare per interno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 300-500 mm2 - Umax 17,5 kV= 240-400 mm2 - Umax 24 kV= 240-300 mm2