Startseite

RAYTECH SRL - RYT214663-003 CLIK 0 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 214663-003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT214663-003 CLIK 0 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 2

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Giunzione rapida in gel

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8032853651018

Artikelnummer

RYT214663-003

Herstellernummer

214663-003

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

2

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi unipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 95x43x28. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:16 - D:10