Startseite

RAYTECH SRL - RYT223409-000 TLV 4150-AF TERMINAZ. CAI ESTR. - 223409-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT223409-000 TLV 4150-AF TERMINAZ. CAI ESTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074291946

Artikelnummer

RYT223409-000

Herstellernummer

223409-000

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente per cavi ARMATI a fili Sezione (mm2): da 70 a 150 Diametro min.-max. cavi (mm): 4