Startseite

RAYTECH SRL - RYT225448-002 CLIK 2001 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 225448-002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT225448-002 CLIK 2001 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...10 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 2 ST

EAN

8032853651490

Artikelnummer

RYT225448-002

Herstellernummer

225448-002

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...10 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8.4...22.5 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6.7...18.5 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 138x60x37. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:22,5 - D:18,5