RAYTECH SRL - RYT231047-TEC THVE 20/25-E TERMINALE UNIPOL. ESTERNO - 231047-TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070404890
Artikelnummer
RYT231047-TEC
Herstellernummer
231047-TEC
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 25-50 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 25-120 mm2. L: 450 mm