Startseite

RAYTECH SRL - RYT231050-TEC THVO 20/25-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO A - 231050-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT231050-TEC THVO 20/25-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079275262

Artikelnummer

RYT231050-TEC

Herstellernummer

231050-TEC

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2